Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 4,80m, Aluminium, nicht haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 4,80m, Aluminium, nicht haftend
IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 4,80m, Aluminium, nicht haftend
IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 4,80m, Aluminium, nicht haftend
Artikel-Nr.:
     C1677-31000
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     31000
EAN/GTIN:
     5411313310000
Suchbegriffe:
DYMO 3D
DYMO Prägeband
Dymo Prägeetiketten
Dymo-Etiketten für Facility Managem...
DYMO® Industrie-Prägebänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Mit den DYMO® Industrie-Pägebändern erledigen Sie Beschriftungen schnell, sauber und robust – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Rhino Prägeband Alu
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO 1540, 1575, M11
Länge:
4.8 | 4.80
Breite:
12
Farbe:
alu

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino M 1011
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.