Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URBAN Muted Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URBAN Muted Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
URBAN Muted Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
URBAN Muted Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
URBAN Muted Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-2150858
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2150858
EAN/GTIN:
     3026981508585
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Auffallend und dynamisch, PARKER Urban Twist Kugelschreiber liefern einen kühn modernen Look, der es wagt, bemerkt zu werden. Mit seiner geschwungenen Silhouette und dem verbesserten Gewicht genießen Sie ein perfekt ausgewogenes Schreiberlebnis, das Ihren Stil ergänzt. Dieser PARKER-Kugelschreiber hat eine gedämpfte schwarze Lackoberfläche mit auffälligen goldenen Zierteilen akzentuiert ist. Die Kugelschreiberspitze und die Quinkflow-Tinte lassen sich mit einer Drehbewegung einziehen und sorgen für ein außergewöhnlich weiches und zuverlässiges Schreibgefühl. Das Design des Urban Twist Kugelschreibers mit seinen fließenden Kurven vermittelt Vertrauen hinter jedem Wort. Der Kugelschreiber wird in einer Geschenkbox der Marke PARKER geliefert, was ihn zu einem idealen Geschenk macht.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Schaftes:
Messing CU2 (CuZn37) oder Messing CU3 (CuZn39Pb3)
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre + weitere 2 Jahre bei Registrierung auf der Parker-Website
Farbe des Clips:
Edelstahl
Material des Clips:
Edelstahl
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Parker Quinkflow Kugelschreibermine, dokumentenecht nach ISO NORM 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
Medium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.