Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM
Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM
Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM
Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM
Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM
Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM
Filzstifte - sortierte Farben, B 01,4MM
Artikel-Nr.:
     C1677-2138474
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2138474
EAN/GTIN:
     3026981384745
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Paper Mate Flair Faserschreiber überzeugen gleich auf 3 Arten: 1. Die Tinte: sie drückt nicht durch das Papier, kleckst und verschmiert nicht. Zudem gibt es sie in unzähligen Farben, die man einfach alle haben will. 2. Die Spitze: Durch die Nylonspitze ist sie besonders stabil, franst nicht aus und sorgt stehts für klare Linien. 3. Das Design: zeitlos schlicht zeigt der Schaft und die Kappe die jeweilige Schreibfarbe an - so findest du sofort die richtige Farbe!Auf dem Metall-Clip ist das Markenzeichen von Paper Mate eingraviert - zwei kleine Herzen!
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Spitze:
Nylonspitze
wasserfest:
Nein
Artikelbezeichnung:
Flair® - 12er Blister BOLD
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Strichstärke:
Breit / 1,2mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz, Lila, Himmelsblau, Limette, Mandarine, Rosa, Grün, Flieder, Rot, Ringelblume, Magenta
Produkt-Typbezeichnung:
Faserschreiber
Farbe des Schaftes:
Schwarz, Lila, Himmelsblau, Limette, Mandarine, Rosa, Grün, Flieder, Rot, Ringelblume, Magenta
geeignet für Schablone:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Faserschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.