Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 90 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Artikel-Nr.:
     C1677-2112723
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2112723
EAN/GTIN:
     3026981127236
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Der neue und verbesserte Drucker LabelWriter™ 550 Turbo bietet superschnelle, effektive Lösungen für Ihre Anforderungen an professionelle Etikettierungen für Versand, Archivierung, Besuchermanagement u. a., wobei LAN-Fähigkeiten eingesetzt werden, um von einem Netzwerk von Computern aus zu drucken (durch Anschluss an Ihr Netzwerk per Ethernet-Kabel können Sie von jedem Computer im Netzwerk aus drucken). Eine einzigartige neue Technologie zur Etikettenerkennung erleichtert die Wahl des richtigen Etikettentyps aus einem Dropdown-Menü. Sie wissen jederzeit auf einen Blick, welche Größe, Art und Farbe die eingesetzten Etiketten haben. Außerdem wissen Sie, wie viele Etiketten noch auf der Rolle verbleiben, damit Ihnen nie mehr mitten im Druckvorgang die Etiketten ausgehen.
Weitere Informationen:
Höhe:
160
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Artikelbezeichnung:
LabelWriter 550 Turbo - Etikettendrucker
Breite:
160
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
90
Auflösung des Druckbildes:
300
Verwendung für Bandbreite:
56
Tiefe:
187
Anzahl der Schriftstile:
1000
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.