Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Parker QUINK Kugelschreiber oder Gelschreiber-Ersatzminen nachfüllbar für die grenzenlose Inspiration.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Parker QUINK Kugelschreiber oder Gelschreiber-Ersatzminen nachfüllbar für die grenzenlose Inspiration.
Mit Parker QUINK Kugelschreiber oder Gelschreiber-Ersatzminen nachfüllbar für die grenzenlose Inspiration.
Mit Parker QUINK Kugelschreiber oder Gelschreiber-Ersatzminen nachfüllbar für die grenzenlose Inspiration.
Mit Parker QUINK Kugelschreiber oder Gelschreiber-Ersatzminen nachfüllbar für die grenzenlose Inspiration.
Artikel-Nr.:
     C1677-2096857
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2096857
EAN/GTIN:
     3026980968571
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Jotter Originals Kugelschreiber und Gelschreiber, Original seit 1954, sind nun in einer zu 100 % recycelbaren, kunststofffreien Verpackung erhältlich. Die nachfüllbaren und robusten Parker QUINK Kugelschreiber- und Gelschreiber-Ersatzminen von Jotter Originals können immer wieder verwendet werden, da eine Design-Ikone für die Ewigkeit bestimmt ist. Dank der zu 100 % recycelbaren, kunststofffreien Verpackung von Parker Jotter können auch Sie 100 % Original sein. In neun kräftigen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Rot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
M (Medium)
Typbezeichnung der Mine:
G2 Großraummine (Parker Style)
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.