| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2077256 Herst.-Nr.: 2077256 EAN/GTIN: 3026980772567 |
| |
|
| | |
| Mit dem Elmer's Glitzer-Slime-Kit haben Sie alles zur Hand, was Sie zur Herstellung von farbenfrohem, glitzerndem Slime brauchen! Dieses Kit zur Herstellung von Slime enthält eine Flasche mit blauem Glitzerkleber, eine Flasche mit violettem Glitzerkleber sowie zwei Flaschen mit Elmer’s magischer Slime-Aktivator-Lösung. Elmer’s Glitzerkleber sorgt für eine funkelnde Slime-Grundmasse und die magische Flüssigkeit verwandelt jeden Elmer’s Kleber in aufregend klebrigen Slime. Elmer’s Kleber ist mit Seife und Wasser auswaschbar und weist eine kinderfreundliche* Formel auf. Das Kit von Elmer's zur Herstellung von Slime aus PVA-Kleber bietet familienfreundlichen Spaß für alle. * Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden. Vor und nach der Herstellung sowie vor und nach dem Spielen mit Slime gründlich die Hände waschen. Weitere Informationen: | | Masse: | 1050 | Produktverwendung: | DIY Set zur Slime-Herstellung | Kategorie der Anfangshaftung: | mittel | Ausführung des Behälters: | Karton-Box mit Klebstoff- und Magical Liquid Flaschen | ohne Lösungsmittel: | Ja | auswaschbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |