| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2027080 Herst.-Nr.: 2027080 EAN/GTIN: 3026980270803 |
| |
|
| | |
| Paper Mate Flair Faserschreiber überzeugen gleich auf 3 Arten: 1. Die Tinte: sie drückt nicht durch das Papier, kleckst und verschmiert nicht. Zudem gibt es sie in unzähligen Farben, die man einfach alle haben will. 2. Die Spitze: Durch die Nylonspitze ist sie besonders stabil, franst nicht aus und sorgt stehts für klare Linien. 3. Das Design: zeitlos schlicht zeigt der Schaft und die Kappe die jeweilige Schreibfarbe an - so findest du sofort die richtige Farbe!Auf dem Metall-Clip ist das Markenzeichen von Paper Mate eingraviert - zwei kleine Herzen! Weitere Informationen: | | Strichstärke: | EF | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Farbe des Schaftes: | Silber | Material des Clips: | Metalclip | Produkt-Typbezeichnung: | Faserschreiber | Artikelbezeichnung: | Flair Ultra Fine | Ausführung der Spitze: | metalleingefasste Schreibspitze verhindert ein "Ausfasern" | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | lichtbeständig gegeben: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | schnelltrocknende Tinte auf Wasserbasis | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Faserschreiber | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Kugelschreiber, Kuli, fineliner 0,4 mm set, feinliner sortiert, feinliner 0,4 mm |
| | |
| |