Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker, USB oder WiFi, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettendrucker, USB oder WiFi, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB oder WiFi, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB oder WiFi, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB oder WiFi, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Artikel-Nr.:
     C1677-2000931
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2000931
EAN/GTIN:
     3501170009314
Suchbegriffe:
Dymo-Labelwriter-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät
Verabschieden Sie sich vom unnötigen Abfall von Etikettenbögen mit dem DYMO® LabelWriter™ Etikettendrucker. Drucken Sie ein oder mehrere Etiketten direkt von Ihrem Mac® oder PC. Die Thermodirektdruck-Technologie macht Schluss mit Tintenpatronen oder Tonerkartuschen. Mit der kostenlosen DYMO® Label-Software lassen sich Etiketten einfach mit dem DYMO® LabelWriter™ erstellen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
204
Farbe:
schwarz
Verwendung für Bandbreite:
62
Höhe:
124
Anzahl der Schriftstile:
60
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Label Writer-Etiketten
Breite:
127
Auflösung des Druckbildes:
600
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
71
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 154,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.