Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuschefüller Isograph 0,25 mm, Schwarz, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tuschefüller Isograph 0,25 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,25 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,25 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,25 mm, Schwarz, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1903398
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1903398
EAN/GTIN:
     3501179033983
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tuschefüller Isograph 0,25mm. Verwendung für Zeichnungsträger: Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Material und Farbe des Clips: chromfarben. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Typbezeichnung der Tintenpatrone: mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen. Einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse. Farbe des Schaftes: burgund. Strichstärke: 0,25mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz. 1 Stück.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen
Strichstärke:
0,25 mm | 0,25mm
Strichstärke (codiert):
0,25 mm
Verwendung für Zeichnungsträger:
Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
Farbe des Schaftes:
burgund
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Farbe des Clips:
chromfarben
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Produkttypbezeichnung:
Tuschefüller
Artikelbezeichnung:
Isograph 0,25mm
Produkt-Typbezeichnung:
Tuschefüller
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.