Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 38mm x 39mm, 150 Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 38mm x 39mm, 150 Etiketten
Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 38mm x 39mm, 150 Etiketten
Kassette mit laminierten XTL-Kabeletiketten 38mm x 39mm, 150 Etiketten
Artikel-Nr.:
     4502-17L2234
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868708
EAN/GTIN:
     0071701000705
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Langlebige Etiketten für zahllose Anwendungen. Bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit, ganz egal für welche Aufgabe DYMO XTL-Etiketten sind langlebig und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Anwendungen. Ob Sie nun gemäß den Farbnormen der Occupational Safety and Health Administration (US-Behörde für Arbeits- und Gesundheitsschutz, OSHA), der ISO oder des American National Standards Institute (Nationale Standardisierungsorganisation der USA, ANSI) oder unter schlechten Bedingungen etikettieren - mit dem DYMO XTL sind Sie für alles bereit. Diese Etiketten wurden im Arbeitsumfeld getestet und sind von den UL (Underwriters Laboratories) zugelassen, verbleichen und verwischen nicht Diese Etiketten sind für die DYMO XTL-Etikettendrucker entwickelt worden.
Weitere Informationen:
Farbe des Schriftbandes:
weiß
laminiert ausgeführt:
Ja
Werkstoff:
Vinyl | PVC
Druckfarbe:
schwarz | Schwarz
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 500
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Etikett, Vinyl, 150 Stück auf Trägerband
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für Drähte und Kabel. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Breite:
39
Länge:
0.038
Produkttypbezeichnung:
XTL Etikett
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-500
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 64,34*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 47,82*
€ 64,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,34*
€ 76,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,18*
€ 75,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,64*
€ 67,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.