Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, selbstlaminierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, selbstlaminierend
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, selbstlaminierend
IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, selbstlaminierend
Artikel-Nr.:
     C1677-1734821
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1734821
EAN/GTIN:
     0071701202437
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vinyl Band
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstlaminierend
Werkstoff:
Vinyl
laminiert ausgeführt:
Ja
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Industrielles Beschriftungsband
Breite:
24
Artikelbezeichnung:
Rhino Band ID1
Verwendung für Gerätetyp:
für Rhino 6000
Länge:
5.5
Produkttypbezeichnung:
Vinyl Band
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 550 Meter (ab € 0,0272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.