Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betriebsgelände Betreten verboten! Lebensgefahr!, Alu, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99079
99079
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99079
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8216A30
EAN/GTIN:
     4060081040070
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Betriebsgelände Betreten verboten! Lebensgefahr!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40x30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8216A30
Material:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebsgeländeschild, Lebensgefahr, allgemeine hinweisschilder betreten, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.