Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ausreichend Sicherheitsabstand zum ..., Folie, 116x60 mm, 2 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69881
69881
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-69881
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE5660
EAN/GTIN:
     4060081031245
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Querformat: 60 x 116 mm
Ausreichend Sicherheitsabstand zum
Schwenkbereich der Maschine einhalten.
Lieferform: 2 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE5660
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Querformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
60 mm
Breite:
116 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE5688
ab € 3,70*
Ähnlich
Moedel
OE5635
ab € 3,67*
Ähnlich
Moedel
OE5650
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.