Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ausreichend Sicherheitsabstand zum ..., Folie, 96x50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69880
69880
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-69880
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE5650
EAN/GTIN:
     4060081031238
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Querformat: 50 x 96 mm
Ausreichend Sicherheitsabstand zum
Schwenkbereich der Maschine einhalten.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE5650
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Querformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
50 mm
Breite:
96 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE5660
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
OE5688
ab € 3,70*
Ähnlich
Moedel
OE5635
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.