Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung lange Seite, Kunststoff, 400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65765
65765
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-65765
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     FAHN40KD
EAN/GTIN:
     4060081029495
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschild 400 x 200 mm
fahnenschilder
moedel fahnenschild
Fahnenschild blanko rechteckig
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Kunststoff 2 mm weiß
Beschriftungsflächen: beidseitig je 400 x 200 mm
20 mm breiter Befestigungsschenkel (90° Winkel)
mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Die Abkantung zur Montage (Befestigungsschenkel)
befindet sich an der langen Seite (400 mm):
passend für Deckenmontage im Querformat
passend für Wandmontage im Hochformat
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
FAHN40KD
Material:
Kunststoff
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild, Selbstbeschriften, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
FAHN148A
ab € 5,18*
Ähnlich
Moedel
FAHN20A
ab € 5,85*
Ähnlich
Moedel
FAHN148K
ab € 4,45*
Ähnlich
Moedel
FAHN20K
ab € 4,57*
Ähnlich
Moedel
FAHN297A
ab € 6,62*
Ähnlich
Moedel
FAHN40A
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
FAHN297K
ab € 6,18*
Ähnlich
Moedel
FAHN40K
ab € 8,12*
Ähnlich
Moedel
FAHN297AD
ab € 6,62*
Ähnlich
Moedel
FAHN40AD
ab € 8,73*
Ähnlich
Moedel
FAHN297KD
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.