Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung kurze Seite, Kunststoff, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65762
65762
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-65762
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     FAHN297K
EAN/GTIN:
     4060081029464
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
moedel fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild blanko rechteckig
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Kunststoff 2 mm weiß
Beschriftungsflächen: beidseitig je 297 x 148 mm
20 mm breiter Befestigungsschenkel (90° Winkel)
mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Die Abkantung zur Montage (Befestigungsschenkel)
befindet sich an der kurzen Seite (148 mm):
passend für Wandmontage im Querformat
passend für Deckenmontage im Hochformat
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
FAHN297K
Material:
Kunststoff
Montage:
Fahnenmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild, Selbstbeschriften, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
FAHN148A
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
FAHN20A
ab € 5,85*
Ähnlich
Moedel
FAHN148K
ab € 4,42*
Ähnlich
Moedel
FAHN20K
ab € 4,56*
Ähnlich
Moedel
FAHN297A
ab € 6,62*
Ähnlich
Moedel
FAHN40A
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
FAHN40K
ab € 8,11*
Ähnlich
Moedel
FAHN297AD
ab € 6,63*
Ähnlich
Moedel
FAHN40AD
ab € 8,74*
Ähnlich
Moedel
FAHN297KD
ab € 3,27*
Ähnlich
Moedel
FAHN40KD
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.