Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild blanko, quadratisch, Aluminium, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65759
65759
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-65759
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     FAHN20A
EAN/GTIN:
     4060081029440
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
moedel fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild blanko quadratisch
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Beschriftungsflächen: beidseitig je 200 x 200 mm
20 mm breiter Befestigungsschenkel (90° Winkel)
mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
passend für Wand- oder Deckenmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
FAHN20A
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild, Selbstbeschriften, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
FAHN148A
ab € 5,18*
Ähnlich
Moedel
FAHN148K
ab € 4,45*
Ähnlich
Moedel
FAHN20K
ab € 4,57*
Ähnlich
Moedel
FAHN297A
ab € 6,62*
Ähnlich
Moedel
FAHN40A
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
FAHN297K
ab € 6,18*
Ähnlich
Moedel
FAHN40K
ab € 8,12*
Ähnlich
Moedel
FAHN297AD
ab € 6,62*
Ähnlich
Moedel
FAHN40AD
ab € 8,73*
Ähnlich
Moedel
FAHN297KD
ab € 3,27*
Ähnlich
Moedel
FAHN40KD
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.