Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betreten verboten! Lebensgefahr!, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60260
60260
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60260
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     829A
EAN/GTIN:
     4060081024605
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Betreten verboten! Lebensgefahr!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
829A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensgefahr, allgemeine hinweisschilder betreten, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Textschild, Grundbesitzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.