Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Neutralleiter mit Schutzfunktion (PEN-Leiter), Folie, Ø 12,5 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
58217
58217
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58217
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     565RO125500
EAN/GTIN:
     4060081016655
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Neutralleiter mit Schutzfunktion
aufkleber moedel
Neutralleiter mit Schutzfunktion (PEN-Leiter)
Material: Folie selbstklebend
Format: 1,25 cm Ø
Rolle à 500 Stück
gemäß:
DIN EN 60445, VDE 0197
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
565RO125500
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60445
Außen Ø:
12,5 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Elektrokennzeichnung, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,59*
€ 48,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,82*
€ 47,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
565RO2500
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.