Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodennahes Leitsystem HIGHLIGHT310-GUIDE, Alu, 57 mm x 3 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
54801
54801
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54801
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2297HL310
EAN/GTIN:
     4060081006571
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Bodennahes Leitsystem, langnachleuchtend
HIGHLIGHT310 GUIDE, individuell verstellbar
bis zu 25 ° Neigungswinkel
Ausführung: Aluminiumprofil
gepulvert in RAL 9016
Stangenformat: 3 m x 57 mm (L x H)
Leuchtfläche: 3 m x 50 mm (L x H)
Leuchtwerte: HIGHLIGHT310
310 mcd/m² nach 10 Minuten
Montageart: Schraubmontage
Verpackungseinheit bestehend aus:
1x Aluminim-Wandprofil 3 m x 57 mm
4x Aluminium- Wandhalter mit je einer
Madenschraube zur Arretierung
inkl. Sechskantschlüssel
Bestellhinweis: Die benötigte Anzahl
der Endstücke bitte extra bestellen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2297HL310
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
310-mcd
Leuchtklasse:
D-nach-DIN-67510-1
Norm:
ASR-A2.3
Länge:
3000 mm
Breite:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,83*
€ 189,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 157,25*
€ 187,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 150,43*
€ 179,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,68*
€ 137,66
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 99,82*
€ 118,79
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 89,91*
€ 106,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,83*
€ 95,00
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
9300FT5X10L
ab € 1,20*
Zubehör
Moedel
9300FT5X10R
ab € 1,21*
Zubehör
Moedel
2297E
ab € 2,44*
Zubehör
Moedel
2297WANDH
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.