Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für HIGHLIGHT GUIDE, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54803
54803
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54803
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2297WANDH
EAN/GTIN:
     4060081006595
Suchbegriffe:
Befestigungsmaterial
Zubehör
Wandhalter für Bodennahes Leitsystem GUIDE,
mit einer Madenschraube M4 und
einer Bohrung Ø 4,2 mm zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2297WANDH
Material:
Aluminium
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.