Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstücke für HIGHLIGHT GUIDE, Alu, 9,6x57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54799
54799
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54799
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2297E
EAN/GTIN:
     4060081006557
Suchbegriffe:
Befestigungsmaterial
Zubehör
Endstück für Bodennahes Leitsystem GUIDE,
Aluminium weiß Ral 9016
Format: 57 x 9,6 mm
mit 2 Schrauben
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2297E
Material:
Aluminium
Höhe:
57 mm
Breite:
9,6 mm
Stärke:
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.