Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodennahes Leitsystem HIGHLIGHT160-GUIDE, Alu, 57 mm x 3 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
54800
54800
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54800
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2297HL160
EAN/GTIN:
     4060081006564
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Bodennahes Leitsystem, langnachleuchtend
HIGHLIGHT160 GUIDE, individuell verstellbar
bis zu 25 ° Neigungswinkel
Ausführung: Aluminiumprofil
gepulvert in RAL 9016
Stangenformat: 3 m x 57 mm (L x H)
Leuchtfläche: 3 m x 50 mm (L x H)
Leuchtwerte: HIGHLIGHT160
160 mcd/m² nach 10 Minuten
und 22,5 mcd/m² nach 60 Minuten
Montageart: Schraubmontage
Verpackungseinheit bestehend aus:
1x Aluminium-Wandprofil 3 m x 57 mm
4x Aluminium- Wandhalter mit je einer
Madenschraube zur Arretierung
inkl. Sechskantschlüssel
Bestellhinweis: Die benötigte Anzahl
der Endstücke bitte extra bestellen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2297HL160
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Norm:
ASR-A2.3
Länge:
3000 mm
Breite:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,67*
€ 170,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 141,80*
€ 168,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 135,34*
€ 161,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,19*
€ 121,61
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 87,66*
€ 104,32
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 77,38*
€ 92,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,05*
€ 79,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
9300FT5X10L
ab € 1,20*
Zubehör
Moedel
9300FT5X10R
ab € 1,21*
Zubehör
Moedel
2297E
ab € 2,44*
Zubehör
Moedel
2297WANDH
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.