Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild, Magnetfolie, orange reflektierend RA1, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52930
52930
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52930
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2018MF60
EAN/GTIN:
     4060081005260
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild magnetfolie
Schulbusschild, Schulbustafel starr
Material: Magnetfolie 0,85 mm
Format: 60 x 60 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,
Motiv und Rand schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2018MF60
Eigenschaft:
magnetisch
Material:
reflektierend,Magnetfolie
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
0,85 mm
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, schulbusschild 600x600, Symbolschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2018F40
ab € 9,07*
Ähnlich
Moedel
2018F60
ab € 36,01*
Ähnlich
Moedel
2018AS40
ab € 14,62*
Ähnlich
Moedel
2018AS60
ab € 66,07*
Ähnlich
Moedel
2018MF40
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.