Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schulbusschild, Folie selbstklebend, orange reflektierend RA1, 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52926
52926
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52926
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2018F40
EAN/GTIN:
     4060081005239
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbusschild, Schulbustafel starr
Material: Folie selbstklebend
Format: 40 x 40 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,
Motiv und Rand schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2018F40
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
selbstklebend,Folie
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schulbustafel, aufkleber moedel, aufkleber, schulbusschild folie, Symbolschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2018F60
ab € 36,01*
Ähnlich
Moedel
2018AS40
ab € 14,62*
Ähnlich
Moedel
2018AS60
ab € 66,07*
Ähnlich
Moedel
2018MF40
ab € 42,01*
Ähnlich
Moedel
2018MF60
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.