Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild starr, Aluminium 2 mm, orange reflektierend RA1, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52925
52925
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52925
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2018AS60
EAN/GTIN:
     4060081005222
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild 600x600
Schulbusschild, Schulbustafel starr
Material: Aluminium 2 mm
Format: 60 x 60 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,
Motiv und Rand schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2018AS60
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
starr,Aluminium
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, schulbusschilder moedel, Symbolschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2018F40
ab € 9,10*
Ähnlich
Moedel
2018F60
ab € 35,81*
Ähnlich
Moedel
2018AS40
ab € 14,75*
Ähnlich
Moedel
2018MF40
ab € 41,82*
Ähnlich
Moedel
2018MF60
ab € 66,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.