Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typen-,Leistungsschild 2 Felder zur Selbstbeschriftung,Alu langnachl., 5,2x2,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typen-,Leistungsschild 2 Felder zur Selbstbeschriftung,Alu langnachl., 5,2x2,6cm
Typen-,Leistungsschild 2 Felder zur Selbstbeschriftung,Alu langnachl., 5,2x2,6cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.1856
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.1856
EAN/GTIN:
     4044589047625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschilder
Typenschilder
safetymarking typenschild
Typenschild 2 Felder zur Selbstbeschriftung
Typenschild mit Angabe Type, Werk-Nr.

Wir bieten Ihnen Typen- und Leistungsschilder zur Selbstbeschriftung sowie Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben.

Für die individuellen Typenschilder fragen Sie gerne an.


  • Material: 0,5mm Aluminium silber matt
  • Größe (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Typenschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Lieferform:
Einzelschild
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,56 mm
B × H:
5,2 × 2,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typen-, Leistungsschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
28.1856
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.