Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typen-, Leistungsschild auf Bogen 2 F. Selbstbeschr 6 Stk p Bogen 5,20x2,60cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Typen-, Leistungsschild auf Bogen 2 F. Selbstbeschr 6 Stk p Bogen 5,20x2,60cm
Typen-, Leistungsschild auf Bogen 2 F. Selbstbeschr 6 Stk p Bogen 5,20x2,60cm
Artikel-Nr.:
     C158H-280.1856
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     28.1856
EAN/GTIN:
     4044589033826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschilder
Typenschilder
Typenschild auf Bogen zur Selbstbeschriftung
Typenschild mit Angabe Type, Werk-Nr.

Wir bieten Ihnen Typen- und Leistungsschilder zur Selbstbeschriftung sowie Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben.

Für die individuellen Typenschilder fragen Sie gerne an.


  • Material: Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Folie
Produktart:
Typenschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
6
Lieferform:
Bogen
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,05 mm
B × H:
5,2 × 2,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typen-, Leistungsschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.1856
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.