Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweisschild Baustellenfahrzeug, 29,7 x 10,5 cm Aluverbundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Hinweisschild Baustellenfahrzeug, 29,7 x 10,5 cm Aluverbundplatte
SafetyMarking Hinweisschild Baustellenfahrzeug, 29,7 x 10,5 cm Aluverbundplatte
SafetyMarking Hinweisschild Baustellenfahrzeug, 29,7 x 10,5 cm Aluverbundplatte
Artikel-Nr.:
     C158H-500.7005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.7005
EAN/GTIN:
     4044589482075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Hinweisschild Baustellenfahrzeug
SafetyMarking® Hinweisschild Baustellenfahrzeug

Einfache und schnelle Kennzeichnung durch Saugnäpfe, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden können

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • Saugnäpfe Ø 38 mm
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • geeignet für hohe Temperaturen in Fahrzeuginnenräumen
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1048 - 3,0 mm Alu-Verbundplatte, weiß
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Material:
Alu Verbund
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.7005
ab € 7,58*
Ähnlich
Wolk
26.7004
ab € 10,15*
Ähnlich
Wolk
43.7005
ab € 6,64*
Ähnlich
Wolk
90.7005
ab € 8,14*
Ähnlich
Wolk
90.7004
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
36.7005
ab € 7,13*
Ähnlich
Wolk
36.7004
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
21.7005
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
21.7004
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.