Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, Größe (BxH): 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, Größe (BxH): 2
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, Größe (BxH): 2
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, Größe (BxH): 2
Artikel-Nr.:
     C158H-210.7005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.7005
EAN/GTIN:
     4044589466747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
SafetyMarking Hinweisschild Baustellenfahrzeug
SafetyMarking® Hinweisschild Baustellenfahrzeug

Selbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fahrzeugen auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Material:
Folie
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.7005
ab € 7,61*
Ähnlich
Wolk
26.7004
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
43.7005
ab € 6,64*
Ähnlich
Wolk
90.7005
ab € 8,17*
Ähnlich
Wolk
90.7004
ab € 10,18*
Ähnlich
Wolk
36.7005
ab € 7,15*
Ähnlich
Wolk
36.7004
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
21.7004
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
50.7005
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.