Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-360.7004
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.7004
EAN/GTIN:
     4044589466723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
SafetyMarking Hinweisschild Baustellenfahrzeug
SafetyMarking® Hinweisschild Baustellenfahrzeug

Einfache und schnelle Kennzeichnung von Fahrzeugen dank Magnetfolie, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden kann

  • UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
  • haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Material:
Magnetfolie
Breite:
50,0 cm
Höhe:
12,5 cm
Stärke:
0,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.7005
ab € 7,61*
Ähnlich
Wolk
26.7004
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
43.7005
ab € 6,64*
Ähnlich
Wolk
90.7005
ab € 8,17*
Ähnlich
Wolk
90.7004
ab € 10,18*
Ähnlich
Wolk
36.7005
ab € 7,15*
Ähnlich
Wolk
21.7005
ab € 3,53*
Ähnlich
Wolk
21.7004
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
50.7005
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.