Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x
SafetyMarking Baustellenfahrzeug, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x
Artikel-Nr.:
     C158H-430.7005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.7005
EAN/GTIN:
     4044589466662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
SafetyMarking Hinweisschild Baustellenfahrzeug
SafetyMarking® Hinweisschild Baustellenfahrzeug

Einfache und schnelle Kennzeichnung durch Saugnäpfe, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden können. Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen haftet

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • extrem schlagzäh
  • Saugnäpfe Ø 38 mm
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Material:
Hart-PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.7005
ab € 7,61*
Ähnlich
Wolk
26.7004
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
90.7005
ab € 8,17*
Ähnlich
Wolk
90.7004
ab € 10,18*
Ähnlich
Wolk
36.7005
ab € 7,15*
Ähnlich
Wolk
36.7004
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
21.7005
ab € 3,53*
Ähnlich
Wolk
21.7004
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
50.7005
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.