Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor spitzem Gegenstand W022 Warnschild
>
Artikel
Warnschild,Kunststoff,Warnung vor spitzem Gegenstand,20,0 cm DIN EN ISO 7010 W022
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-450.A8205
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
45.A8205
EAN/GTIN:
4044589373021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W022 Warnung...
Warnung vor spitzem Gegenstand W022...
warnschild en iso 7010 w022 warnung...
Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand DIN EN ISO 7010 W022
Warnung vor spitzem Gegenstand
Material: 3,0 mm Kunststoff (Hartschaum) weiß
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W022
Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PVC-Hartschaum
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W022 - Warnung vor spitzem Gegenstand
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W022 - Warnung vor spitzem Gegenstand
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor spitzem Gegenstand
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
3,0 mm
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild
,
Warnung vor spitzem Gegenstand
,
Kunststoff
,
Größe: 20
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 W022
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 10,0 cm
Wolk
39.A8200
€ 3,31*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W022
Wolk
39.A8205
€ 5,49*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 5,0 cm
Wolk
39.0399
€ 2,17*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor spitzem Gegenstand,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W022
Wolk
21.A8200
€ 2,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.