Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 10,0 cm
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 10,0 cm
Protect Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand, Seitenlänge: 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.A8200
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.A8200
EAN/GTIN:
     4044589381897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W022 Warnung...
Warnung vor spitzem Gegenstand W022...
warnschild en iso 7010 w022 warnung...
Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand
Protect® Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: 1090 - PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W022 - Warnung vor spitzem Gegenstand
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W022 - Warnung vor spitzem Gegenstand
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor spitzem Gegenstand
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.A8205
€ 5,49*
Ähnlich
Wolk
39.0399
€ 2,17*
Ähnlich
Wolk
21.A8200
€ 2,94*
Ähnlich
Wolk
45.A8205
€ 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.