Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken rechte Seite 20x20cm, Kunststoff DIN EN ISO 7010 E023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken rechte Seite 20x20cm, Kunststoff DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken rechte Seite 20x20cm, Kunststoff DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken rechte Seite 20x20cm, Kunststoff DIN EN ISO 7010 E023
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A2078
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2078
EAN/GTIN:
     4044589441409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E023 Tü...
Tür öffnet durch Drücken auf der re...
Tür öffnet durch Drücken rechts E02...
rettungszeichen en iso 7010 e023 tü...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite DIN EN ISO 7010 E023
Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E023
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Se, DIN EN ISO 7010 E023, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A7079
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
15.A7079
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
15.A2078
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
38.A7079
ab € 3,68*
Ähnlich
Wolk
38.A2077
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
38.A2078
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.