Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Drücken rechts, 15,0 x 15,0 cm Alu DIN EN ISO 7010 E023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Drücken rechts, 15,0 x 15,0 cm Alu DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Drücken rechts, 15,0 x 15,0 cm Alu DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Drücken rechts, 15,0 x 15,0 cm Alu DIN EN ISO 7010 E023
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A7079
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A7079
EAN/GTIN:
     4044589442086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungszeichen EN ISO 7010 E023 Tü...
Tür öffnet durch Drücken auf der re...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite DIN EN ISO 7010 E023
Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E023
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Kunststoff
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tür öffnet durch Drücken rechts E023 Rettungszeichen, rettungsweg rechts kunststoff, rettungszeichen en iso 7010 e023 tür öffnet durch drücken auf der rech..., Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite, Alu, DIN EN ISO 7010 E023, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A7079
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
44.A2078
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
15.A2078
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
38.A7079
ab € 3,68*
Ähnlich
Wolk
38.A2077
ab € 4,13*
Ähnlich
Wolk
38.A2078
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.