Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite. 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite. 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E023
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite. 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E023
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite. 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E023
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2078
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2078
EAN/GTIN:
     4044589402592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E023 Tü...
Tür öffnet durch Drücken auf der re...
Tür öffnet durch Drücken rechts E02...
rettungszeichen en iso 7010 e023 tü...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite DIN EN ISO 7010 E023
Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E023
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E023 - Tür offnet durch Drücken auf der rechten Seite
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Drücken auf der rechte, DIN EN ISO 7010 E023, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A7079
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
44.A2078
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
15.A7079
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
15.A2078
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
38.A7079
ab € 3,68*
Ähnlich
Wolk
38.A2077
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.