Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Kunststoff, 20,0 x DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Kunststoff, 20,0 x DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Kunststoff, 20,0 x DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Artikel-Nr.:
     C158H-440.0155
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.0155
EAN/GTIN:
     4044589443045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Automatisierter externer Defibrillator (AED) DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Automatisierter externer Defibrillator (AED)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E010
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Farbe:
langnachleuchtend
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, defibrillator-hinweisschild kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild langnachleuchtend, Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Kunststoff, 20, 0 x, DIN EN ISO 7010 E010, ASR A1.3 E010, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0167
ab € 3,15*
Ähnlich
Wolk
38.0155
ab € 5,46*
Ähnlich
Wolk
44.0167
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
38.0166
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.