Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisierter externer Defibrillator (AED) Safety Marking, Folie, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisierter externer Defibrillator (AED) Safety Marking, Folie, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Automatisierter externer Defibrillator (AED) Safety Marking, Folie, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0155
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0155
EAN/GTIN:
     4044589355270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Automatisierter externer Defibrillator (AED) DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Automatisierter externer Defibrillator (AED)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E010
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E010 - AED (Automatisierter Externer Defibrilator)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E010 - AED (Automatisierter Externer Defibrilator)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Automatisierter externer Defibrillator (AED)
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, Defibrillator E010 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 Defibrillator, defibrillator-hinweisschild folie, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild langnachleuchtend, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E010, ASR A1.3 E010, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0167
ab € 3,14*
Ähnlich
Wolk
44.0155
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
44.0167
ab € 4,10*
Ähnlich
Wolk
38.0166
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.