Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Folie, 5x5 cm DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Folie, 5x5 cm DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Folie, 5x5 cm DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0166
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0166
EAN/GTIN:
     4044589442338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Automatisierter externer Defibrillator (AED) DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010
Automatisierter externer Defibrillator (AED)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E010
  • Größe (BxH): 5,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Farbe:
langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, defibrillator-hinweisschild folie, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild langnachleuchtend, Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Defibrillator (AED), Folie, 5x5 cm, DIN EN ISO 7010 E010, ASR A1.3 E010, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0167
ab € 3,15*
Ähnlich
Wolk
38.0155
ab € 5,46*
Ähnlich
Wolk
44.0155
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
44.0167
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.