Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geerdet und kurzgeschlossen Warn-Zusatzschild, Kunststoff, 20x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geerdet und kurzgeschlossen Warn-Zusatzschild, Kunststoff, 20x10 cm
Geerdet und kurzgeschlossen Warn-Zusatzschild, Kunststoff, 20x10 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1462
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1462
EAN/GTIN:
     4044589045546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geerdet und kurzgeschlossen
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
geerdet und kurzgeschlossen
Warn-Zusatzschild Geerdet und kurzgeschlossen
Geerdet und kurzgeschlossen


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 20,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1463
€ 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.