Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine, BxH: 13,1 x 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine, BxH: 13,1 x 18,5 cm
Protect Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine, BxH: 13,1 x 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.0766
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0766
EAN/GTIN:
     4044589406996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine
Protect® Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Vorschrift:
ASR A1.3
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor gegenläufigen Rollen
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0766
ab € 2,38*
Ähnlich
Wolk
11.0767
ab € 13,67*
Ähnlich
Wolk
51.0766
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.