Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Laufende Maschine Warnschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsicht! Laufende Maschine Warnschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext
Vorsicht! Laufende Maschine Warnschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0766
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0766
EAN/GTIN:
     4044589023568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W025 - Warnung vor gegenläufigen Rollen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W025 - Warnung vor gegenläufigen Rollen
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor gegenläufigen Rollen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext, ASR A1.3 W025 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0766
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
11.0767
ab € 13,67*
Ähnlich
Wolk
51.0766
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.