Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen rechte Seite 20x20cm, Folie DIN EN ISO 7010 E023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen rechte Seite 20x20cm, Folie DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen rechte Seite 20x20cm, Folie DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen rechte Seite 20x20cm, Folie DIN EN ISO 7010 E023
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2176
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2176
EAN/GTIN:
     4044589442871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E023 Tü...
Tür öffnet durch Drücken auf der re...
Tür öffnet durch Drücken rechts E02...
rettungszeichen en iso 7010 e023 tü...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite DIN EN ISO 7010 E023
Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E023
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen rechten Seite, Folie, DIN EN ISO 7010 E023, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2175
ab € 3,68*
Ähnlich
Wolk
44.A2175
ab € 5,43*
Ähnlich
Wolk
44.A2176
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
15.A2175
ab € 5,49*
Ähnlich
Wolk
15.A2176
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
38.A2090
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.