Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten DIN EN ISO 7010 E058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten DIN EN ISO 7010 E058
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten DIN EN ISO 7010 E058
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten DIN EN ISO 7010 E058
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2090
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2090
EAN/GTIN:
     4044589402653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E058 Tü...
Tür öffnet durch Ziehen auf der rec...
Tür öffnet durch Ziehen rechts E058...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite DIN EN ISO 7010 E058
Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E058
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E058 - Tür offnet durch Ziehen auf der rechten Seite
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
10,0 × 10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder folie, alle fluchtwegschilder, Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten, DIN EN ISO 7010 E058, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2175
ab € 3,67*
Ähnlich
Wolk
44.A2175
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
38.A2176
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
44.A2176
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
15.A2175
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
15.A2176
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.