Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 E023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 E023
Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 E023
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2175
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2175
EAN/GTIN:
     4044589441300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E023 Tü...
Tür öffnet durch Drücken auf der re...
Tür öffnet durch Drücken rechts E02...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E058 Tü...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite DIN EN ISO 7010 E023
Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E023
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite E058 Rettungszeichen, Tür öffnet durch Ziehen rechts E058 Rettungszeichen, rettungszeichen en iso 7010 e023 tür öffnet durch drücken auf der rech..., Fluchtwegschild, langnachl., Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite, Alu, DIN EN ISO 7010 E023, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2175
ab € 3,68*
Ähnlich
Wolk
44.A2175
ab € 5,43*
Ähnlich
Wolk
38.A2176
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
44.A2176
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
15.A2176
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
38.A2090
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.