Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Magnetfolie, Größe (BxH): 50,0 x
Artikel-Nr.:
     C158H-360.2433
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.2433
EAN/GTIN:
     4044589466761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
SafetyMarking Hinweisschild Bitte 2m Rangier-Abstand halten
Safety Marking® Hinweisschild Bitte 2 m Rangierabstand halten

Einfache und schnelle Kennzeichnung von Fahrzeugen dank Magnetfolie, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden kann

  • UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
  • haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magentisch
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Breite:
50,0 cm
Höhe:
12,5 cm
Stärke:
0,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, hinweisschilder corona abstand, bitte abstand halten hinweisschild, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2433
ab € 5,94*
Ähnlich
Wolk
36.2435
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
21.2435
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.