Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, G
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, G
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, G
SafetyMarking Bitte 2m Rangier-Abstand halten, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, G
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2435
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2435
EAN/GTIN:
     4044589466778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
SafetyMarking Hinweisschild Bitte 2m Rangier-Abstand halten
Safety Marking® Hinweisschild Bitte 2 m Rangierabstand halten

Selbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fahrzeugen auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Folie
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, hinweisschilder corona abstand, bitte abstand halten hinweisschild, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2433
ab € 7,56*
Ähnlich
Wolk
36.2435
ab € 8,98*
Ähnlich
Wolk
36.2433
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.