Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für Kfz Bitte 2 m Rangierabstand halten,selbstkl. Folie,50x12,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild für Kfz Bitte 2 m Rangierabstand halten,selbstkl. Folie,50x12,50cm
Hinweisschild für Kfz Bitte 2 m Rangierabstand halten,selbstkl. Folie,50x12,50cm
Hinweisschild für Kfz Bitte 2 m Rangierabstand halten,selbstkl. Folie,50x12,50cm
Hinweisschild für Kfz Bitte 2 m Rangierabstand halten,selbstkl. Folie,50x12,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2433
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2433
EAN/GTIN:
     4044589028808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitte 2 m Rangierabstand halten
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Hinweisschild - Kraftfahrzeuge Bitte 2 m Rangierabstand halten
Safety Marking® Hinweisschild Bitte 2 m Rangierabstand halten

Selbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fahrzeugen auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 50,0 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Folie
Breite:
50,0 cm
Höhe:
12,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, bitte 2 m rangierabstand halten, Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
36.2435
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
36.2433
ab € 8,61*
Ähnlich
Wolk
21.2435
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.