Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE-Fol


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE-Fol
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE-Fol
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE-Fol
Artikel-Nr.:
     894-310.B1013
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1013
EAN/GTIN:
     4044589353115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme Gefahrstoffetikett Folie selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 02 - Entzündlich

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 02
  • Symbol: Flamme
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,6 x 2,6 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Warnung vor entzündbaren Substanzen, Flüssigkeiten die mit Luftkontakt oder mit Wasserkontakt explodieren können.


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,6 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
2,6 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 14,44*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 14,44*
7 Tage
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 28,59*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 19,12*
€ 31,21*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,48*
€ 35,44*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,44*
€ 17,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1012
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1013
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1013
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1014
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.B1014
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1015
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1014
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
30.B1016
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
39.B1011
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1012
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1015
ab € 12,57*
Ähnlich
Wolk
31.B1016
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.